Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE LED 70W s senzorjem gibanja 4000K CRI>80 8400lm LED driver IP65 SI 220-240V [911401884983]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE BVP 164 Gen3
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 70
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 8400
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: siva
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.