Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED60/830 PSU 50W SWB CE LED 50W 3000K CRI>80 5500lm Izredno širok žarek> 80 °st. LED driver IP65 SI 220-240V [911401844483]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE BVP 164 Gen3
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 5500
- Kot sevanja (st.): Izredno širok žarek> 80 °
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: siva
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.