Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 SR 220-240V [227504]
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 8,6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 470
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Barva ohišja: Srebrna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.