Reflektor SLV PURI TRAC 50W GU10 IP20 BE 230V [143391]
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.