Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 7W 3000K 360lm IP68 Inox 12V [233570]
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 360
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Nazivna napetost (V): 12
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.