Reflektor FORLIGHT MINIMAL Spotlight LED 6,8W 3000K 271lm LED driver IP65 ČR 90-264V [PX-0144-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 6,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 271
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 90-264
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.