Reflektor SELEST DUAL WATTAGE CCT3 LED 10/20W 3000/4000/5000K 1490/2770lm IP65 ČR 230V [RST1020CCT3-04]
- Linija izdelkov: SELEST
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 10/20
- Barvna temperatura (K): 3000/4000/5000
- Svetlobni tok (lm): 1490/2770
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.