Reflektor Rapid LED 30W 4000K CRI>80 2700lm IP65 ČR 220-240V [321542]
- Linija izdelkov: Rapid
- Svetlobni vir: LED
- Primerno za moč sijalk (W): 30
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2700
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.