Reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 10W 4000K 900lm LED driver IP65 ČR 250V [321540]
- Linija izdelkov: Rapid
- Svetlobni vir: LED
- Primerno za moč sijalk (W): 10
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 900
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.