Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP20 ČR 100-240V [PX-1400-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.