Reflektor FORLIGHT MINIMAL LED 7,4W 420lm 38st. LED driver IP65 ČR 100-240V [PX-0111-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 7,4
- Svetlobni tok (lm): 420
- Kot sevanja (st.): 38
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.