Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX IP66 80W 840 PC LED 80W 4000K CRI>80 10010lm LED driver FO IP66 ANTR 220-240V [96635305]

ŠIFRA 2801490 EAN 9010299644275 THORN 96635305
Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX ima moč LED 80W, vgrajeno fotocelico za samodejno osvetlitev od mraka do zore, nevtralno barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 10010 lumnov, v antracit barvi in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 80
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 10010
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Barva ohišja: Antracit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.