Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX IP66 120W 840 PC LED 120W 4000K CRI>80 15015lm LED driver FO IP66 ANTR 220-240V [96635306]

ŠIFRA 2801492 EAN 9010299644282 THORN 96635306
Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX ima moč LED 120W, vgrajeno fotocelico za samodejno osvetlitev od mraka do zore, nevtralno barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 15015 lumnov, v antracit barvi in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 120
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 15015
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Barva ohišja: Antracit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.