• Domov
  • Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED 200W 4000K 23800lm LED driver IP66 SR 220-240V

Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED 200W 4000K 23800lm LED driver IP66 SR 220-240V [5XA7581D2K22]

ŠIFRA 2741472 EAN 4058352361559 SITECO 5XA7581D2K22
Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED ima moč 200W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 23.800 lumnov, je srebrne barve ter ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SICOMPACT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 200
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 23800
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Barva ohišja: Srebrna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.