Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 165 Gen3 LED240/840 PSU 200W AWB CE LED 200W 4000K CRI>80 21000lm LED driver IP65 SI 220-240V [911401897083]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE BVP 165 Gen3
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 200
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 21000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: siva
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.