• Domov
  • Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 165 Gen3 LED120/840 PSU 100W AWB CE LED 100W 4000K CRI>80 10500lm LED driver IP65 SI 220-240V

Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 165 Gen3 LED120/840 PSU 100W AWB CE LED 100W 4000K CRI>80 10500lm LED driver IP65 SI 220-240V [911401896483]

ŠIFRA 2797619 EAN 8719514534957 PHILIPS 911401896483
Asimetrični reflektor BVP 165 Gen3 ima moč LED 100W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 10500 lumnov, zaščito IP65 in je v sivi barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE BVP 165 Gen3
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 100
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 10500
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: siva
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.