Zasilna svetilka LED RONDO LED 2W 230lm Pripravni spoj 3h LiFePO4 AT BE N/O-P/O okrogel IP20 [N94500AT]
- Linija izdelkov: RONDO LED
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 230
- Vrsta vezave: Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadgradna/vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.