Zasilna svetilka LED ROBUS DESMOND 1,5W 170lm 5700K Pripravni spoj 3h BE P/O okrogel IP20 optika za odprte prostore [RDD1P5LO-01]

ŠIFRA 2800239 EAN 5391370079976 LED Group RDD1P5LO-01
LED vgradna zasilna svetilka DESMOND ima moč 1,5W, svetlobni tok 170 lumnov, pripravni spoj, avtonomijo 3h, LifeP04 baterijo, optiko za odprte prostore in je v beli barvi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Moč sijalke (W): 1,5
  • Svetlobni tok (lm): 170
  • Barvna temperatura (K): 5700
  • Vrsta vezave: Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 3
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Optika: optika za odprte prostore
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.