Zasilna svetilka LED Pratica Modula Easy EU100 2W 100/250lm Trajni / Pripravni spoj 1-3h BE IP42 [18500]
- Linija izdelkov: Pratica Modula Easy
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 100/250
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1-3
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP42
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.