Zasilna svetilka LED INFINITY II AC PREMIUM LED 1W Trajni / Pripravni spoj 1h LiFePO4 AT BE Piktogramska pravokotno IP41 [50IF2ACS/1W/B/1/SA/]

ŠIFRA 2801355 EAN 3838629784707 AWEX 50IF2ACS/1W/B/1/SA/
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INFINITY II AC
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 1
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
  • Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Piktogramska
  • Oblika: Pravokotna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP41
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.