Zasilna svetilka LED EXIT MEDIUM PREMIUM 3W 350lm Trajni / Pripravni spoj 1h AT BE N/O IP65 [ETE/3W/B/1/SA/AT/WH/ - ETE/3W/B/1/SA/AT/WH]
- Linija izdelkov: EXIT MEDIUM
- Moč sijalke (W): 3
- Svetlobni tok (lm): 350
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.