Zasilna svetilka LED AXP 3.0 PREMIUM LED 1W 250lm Trajni / Pripravni spoj 1h LiFePO4 BE P/O okrogel IP20 univerzalna optika [AX3P/U/1W/B/1/SA/X/W]

ŠIFRA 2798834 EAN 5902869573990 AWEX AX3P/U/1W/B/1/SA/X/W
Zasilna svetilka LED AXP 3.0 je vgradna, okrogle oblike, ima moč 1W, svetlobni tok 250 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 1uro, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: AXP 3.0
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 1
  • Svetlobni tok (lm): 250
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.