Zasilna svetilka LED AWEX MICRO SPOT STANDARD 1W 170lm Pripravni spoj 1h Ni-Cd BE P/O okrogel IP20 univerzalna optika [MSU/1W/E/1/SE/X/WH]
- Linija izdelkov: AWEX
- Moč sijalke (W): 1
- Svetlobni tok (lm): 170
- Vrsta vezave: Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Kakovost baterije: NiCd
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.