Zasilna svetilka LED ARROW N Piktogramska PREMIUM 2W Trajni / Pripravni spoj 1h LiFePO4 AT BE N/O 25m IP40 [ARN/2W/B/1/SA/AT/WH/]
- Linija izdelkov: ARROW N
- Moč sijalke (W): 2
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Razdalja razpoznavanja (m): 25
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.