Zasilna svetilka LED THORN VOYAGER FIT MRC E3 NM LED 2W 200lm 6500K 3h PT BE P/O IP20 [96629566]
- Linija izdelkov: THORN
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 200
- Barvna temperatura (K): 6500
- Avtonomija (h): 3
- Vrsta nadzora delovanja: Testni gumb
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.