Zasilna svetilka LED EXIT MEDIUM STANDARD 3W 395lm Trajni / Pripravni spoj 1h BE N/O IP65 [ETE/3W/C/1/SA/X/WH/C]
ŠIFRA 2608565
EAN 5902448900834
AWEX
ETE/3W/C/1/SA/X/WH/C
Zasilna svetilka LED AWEX EXIT MEDIUM STANDARD ima moč 3W, svetlobni tok 320 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 1 uro, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EXIT MEDIUM
- Moč sijalke (W): 3
- Svetlobni tok (lm): 395
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 1
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.