Zasilna svetilka LED EXIT LARGE STANDARD 2W 285lm Trajni / Pripravni spoj 3h BE N/O IP65 [ETL/2W/C/3/SA/X/WH/C]
ŠIFRA 2850957
EAN 5901821243247
AWEX
ETL/2W/C/3/SA/X/WH/C
Zasilna svetilka LED AWEX EXIT LARGE ima moč 2W, svetlobni tok 255 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EXIT LARGE
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 285
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.