Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX LED 34W 3000/3500/4000K 3750lm DIMM LED driver DALI BE kvadratni 596x596mm IP44 220-240V UGR<19 [96634034]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Svetlobni tok (lm): 3750
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DALI
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 596x596
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.