Vgradni panel LED PL COMP 1200 V LED 33W 4000K CRI>80 BE 3630lm LED driver FO BE pravokotno VGR. 1195mm 1200X300mm [017162]
ŠIFRA 2807153
EAN 4099854017162
OSRAM-Ledvance
017162
Vgradni panel LEDVANCE LED PL COMP ima moč 33W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3630 lumnov, je bele barve, dimenzije 1200x300mm in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PL COMP
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 33
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 3630
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Pravokotna
- Način montaže: Vgradna montaža
- Dolžina (mm): 1195
- Dimenzija (mm): 1200X300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 700
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.