Vgradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 200 LED 35W 4000K CRI>80 3150lm LED driver BE okrogel P/O FI 215mm IP44 100 [091573]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3150
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Podometno
- Dimenzija (mm): FI 215
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Kot sevanja: 100
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.