Vgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED20/830/840/865 LED 19W 3000/4000/6500K 2000lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel FI 225mm IP20 110st. 220-240V [929003251432]

ŠIFRA 2848238 EAN 87195144644520 PHILIPS 929003251432
Tanek vgradni panel LEDINAIRE DN065B Gen4 je okrogle oblike premera 225mm, ima moč 19W, tri barve svetlobe 3000/4000/6500K,svetlobni tok 2000 lumnov, kot osvetlitve 110 stopinj, v beli barvi in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 19
  • Barvna temperatura (K): 3000/4000/6500
  • Svetlobni tok (lm): 2000
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dimenzija (mm): FI 225
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Kot sevanja: 110
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.