Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 LED41S/840 PSU W60L60 NOC CFW za armstrong LED 34W 4000K 4100lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratna 600x600mm IP20 120st. 220-240V [911401875985]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE RC065B
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 4100
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratna
- Dimenzija (mm): 600x600
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.