Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 All-in LED34S/830/840 PSU 60L60 OC SC LED 28W 3000/3500/4000K CRI>80 3400lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratni 600x600mm IP20 220-240V [911401877285]

ŠIFRA 2848728 EAN 8720169516724 PHILIPS 911401877285
Vgradni panel RC065B G5 All-in proizvajalca Philips, ima moč 28W, svetlobni tok 3400lumnov, je dimenzije 595x595mm in s funkcijo izbire barve Multi color med 3000/3500/4000K.Ima UGR <19.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE RC065B
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 28
  • Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Svetlobni tok (lm): 3400
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 600x600
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • UGR: UGR <19
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.