Vgradna svetilka LEDINAIRE RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC LED 40W 4000K 4000lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratni 597x597mm IP20 220-240V UGR>22 [911401842380]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE RC060B
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 40
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 4000
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 597x597
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR>22
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.