Vgradna svetilka IndiLouver 606 HF L840 LED 36W 4000K CRI>80 3700lm LED driver FO BE kvadratni 597x597mm IK02 IP20 220-240V [22662555]
- Linija izdelkov: IndiLouver
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 36
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3700
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 597x597
- Stopnja mehanske odpornosti: IK02
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<19
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.