Tehnična cestna svetilka CiviTEQ CQ 24L70-740 WS BPS CL2 M60 LED 52W 4000K 5906lm LED driver SI 230V IP66 A-A++ [96643026]

ŠIFRA 2724362 EAN 5037319284864 THORN 96643026
Tehnična cestna svetilka CiviTEQ LED ima moč 52W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 5906 lumnov, je v sivi barvi in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CiviTEQ
  • Svetlobni vir: LED
  • Maks. moč sijalke (W): 52
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 5906
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: siva
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.