Talna vgradna svetilka SLV DASAR SQUARE GU10 QPAR51 1X 35W GU10 Inox IP67 230V [229374]
ŠIFRA 2721183
EAN 4024163113380
SLV
229374
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.