Talna vgradna svetilka FORLIGHT RINGO fi 110mm 1x 50W GU10 INOX IP67 100-240V [PX-1000-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.