Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 2X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V [312418]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Primerno za število svetlobnih virov: 2X
- Okov svetlobnega vira: G13
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 600
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.