Svetilka za vlažne prostore DISANO THEMA 970 Linijsko ožičenje LED 49W 4000K CRI>80 6384lm LED driver SI 1260mm IP66 [1647350072]
- Linija izdelkov: DISANO
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 49
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 6384
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1260
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.