Svetilka za vlažne prostore BS100 Regulacijska L LED 63W 4000K 6000-10000lm LED driver z nastav.izhod. tok. SI 1580mm IP65 220-240V [40005H]
- Linija izdelkov: BS100
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 63
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 6000-10000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver z nastav.izhod. tok.
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1580
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.