Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay BY021P G2 LED200S/840 PSU WB GR LED 168W 4000K 20500lm LED driver SI Širok snop IP65 220-240V CRI>80 [911401642307]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE HighBay
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 168
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 20500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Porazdelitev svetilnosti: Širok snop
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.