Stropna/stenska plafonjera LUXEM GALEA AS OEKS-302 2x 60W E27 Nikelj okrogel fi 300mm IP20 230V [611011032]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nikelj
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.