Stenska svetilka SLV HELIA 16W 3000K CRI>80 900lm ANTR IP55 38st. 220-240V A-A++ [233255]
ŠIFRA 2732795
EAN 4024163167123
SLV
233255
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 900
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.