Stenska svetilka SLV ASTINA OUT ESL LED 2X 4W GU10 Al 230mm IP44 230V [228776]
ŠIFRA 2721146
EAN 4024163111997
SLV
228776
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 4
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Aluminij
- Dolžina (mm): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.