• Domov
  • Stenska svetilka PCL Philips KAUNAS LED 7,5W 350lm LED driver vključen Mat krom kvadratni 136x136mm IP44 220-240V A+

Stenska svetilka PCL Philips KAUNAS LED 7,5W 350lm LED driver vključen Mat krom kvadratni 136x136mm IP44 220-240V A+ [17209/47/10]

ŠIFRA 2689513 EAN 5413987087561 PCL Philips 17209/47/10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PCL Philips
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 7,5
  • Svetlobni tok (lm): 350
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
  • Barva ohišja: Mat krom
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 136x136
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A+
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.