Stenska svetilka ONE LIGHT Reflektor 1X 35W GU10 Mat krom 60x198mm IP44 brez senzor.gibanja 230V A++ - E [67032]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Mat krom
- Dimenzija (mm): 60x198
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- S senzorjem gibanja: brez senzorja gibanja
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.