Stenska svetilka FORLIGHT MAYOR navzgor/navzdol LED 1x 60W E27 SI 190mm IP44 220-240V [PX-0005-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 190
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.