Viseča svetilka FORLIGHT SIROS 1x 100W E27 Rustikalna IP23 100-240V [PX-0025-OXI]

ŠIFRA 2714980 EAN 8435111055274 LEDS-C4 PX-0025-OXI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 100
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: Rustikalna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP23
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.