Vgradni panel LED THORNeco ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX LED 22W 3000/3500/4000K 2000lm DIMM LED driver DALI BE okrogel fi 210mm fi 220mm IP44 220-240V [96635241]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DALI
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 210
- Dolžina (mm): fi 220
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.